Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Aric - CONVERT.ELECT. TP 60 20-60VA

Aric - CONVERT.ELECT. TP 60 20-60VA

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Oui

  • puissance - 20...60 W

  • tension de sortie - 230...230 V

  • tension d'entrée - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070008590

Réf. Sonepar

00058000859

Réf. Fournisseur

0859

Réf. Commerciale

Aric

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Oui

puissance

20...60 W

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

beige

protection contre les surcharges

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

longueur

138 mm

largeur

40 mm

hauteur

28.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

Convertisseur électronique double bornier