Aric - CORSO - Suspension Ext. IP44 IK02, noir, E27 70W max., lampe non incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - plastique
longueur - 422 mm
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070018957
Réf. Sonepar
00058001895
Réf. Fournisseur
1895
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
plastique
longueur
422 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
diamètre
186 mm
Suspension Extérieure IP44 IK02, noir, E27 70W max., lampe non fournie