Aric - DALLE IP66 LED 36W-3000K UGR19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
puissance de lampe acceptée - 36...36 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070514831
Réf. Sonepar
00058051483
Réf. Fournisseur
51483
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
puissance de lampe acceptée
36...36 W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
DALLE IP66 LED 36W/3000K UGR19
Les Atouts de l'article:
Dalles LED 600*600mm IP66 36W 3600lm 3000K UGR<19 • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique • Coloris : Blanc • Forme : Carré • Puissance nominale?: 36W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 3600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Angle?: 95° • Classe de protection (EN 61140) : III • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP66 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 13mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51483 / EAN 3170070514831La Dalle LED ARIC IP66 36W 3600lm 3000K UGR<19 répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, en zone humide comme des cuisines, des sanitaires, des zones réfrigérées, ou tout espace nécessitant des conditions d’entretien particulières. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation déportée IP65 et son connecteur étanche, ont été pensés pour une plus grande sécurité et durabilité. Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photo biologique de 0 et un facteur d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19) Sa faible épaisseur de seulement 13mm en fait un produit particulièrement simple à mettre en ½uvre.
Les Atouts de la gamme:
Etanche : IP66, avec driver IP65 et connecteur étanche $$$UGR<19 $$$ Flicker Free $$$Durée de vie de 50'000 heures $$$ RG0, Groupe de risque photo biologique 0 $$$ Classe 3, volume 2