Aric - DEXTER CCT 3-4-5700K SENSOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12.5 W
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070515210
Réf. Sonepar
00058051521
Réf. Fournisseur
51521
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
12.5 W
flux lumineux utile
1300 lm
température de couleur
5700...5700 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
600...600 mA
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
4
efficience du luminaire
104 lm/W
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
167 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
251 mm
nombre de pôles
3
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
DEXTER CCT 3/4/5700K SENSOR
Les Atouts de l'article:
Applique LED Murale Intérieure / Exterieure DEXTER – Noire, 3 CCT?: 3000K / 4000K / 5700K • Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC • Coloris : Noir • Forme : Rectangulaire, arrondie • Puissance nominale?: 12W • Température de couleur?: 3000K / 4000K / 5700K • Flux lumineux 1400lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (251mm / 167mm / 80mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51521 / EAN 3170070515210 L’applique LED DEXTER son détecteur PIR, offre une solution d’éclairage mural pratique et autonome. Son détecteur PIR se déclenchera automatiquement lorsque la luminosité sera inférieure à 30lux et qu’il détectera un mouvement. Il maintiendra alors un éclairage pendant une période de 60 secondes sans mouvement. Avec son indice de protection IP65 et sa résistance mécanique IK08, l’applique DEXTER trouvera sa place aussi bien à l’extérieur, qu’à l’intérieur, y compris dans des pièces humides. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. C’est une solution d’éclairage particulièrement adaptée aux façades et couloirs pour les bâtiments collectifs, et les collectivités.
Les Atouts de la gamme:
Détecteur PIR intégré : Sensibilité <30Lux, durée d’éclairement 60 secondes $$$ Résistance Brouillard Salin 500 heures $$$ Utilisation possible en intérieur et extérieur $$$ Repiquable