Aric - DIA - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, angle 90x105, LED integ. 4000K 2450lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2450 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512622
Réf. Sonepar
00058051262
Réf. Fournisseur
51262
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
18.9 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2450 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
2450...2450 lm
puissance de lampe acceptée
19...19 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
taux de distortion harmonique
30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
facteur de puissance (cos phi)
0.93
largeur
138 mm
hauteur/profondeur
723 mm
longueur
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
130 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Projecteur Extérieur IP65 IK08, noir, faisceau 90°x105°, LED intégrée 4000K 2450 lumens, tige de fixation aluminium déportée fournie.
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED pour enseigne DIA et sa tige de fixation sont rapides et simples à mettre en œuvre sur tous types de façade, caisson et enseigne. Sa mise en œuvre peut se faire sur tige ou en patère, permettant d’apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens en installation sur tige et >2000lux pour de l’accentuation) pour une mise valeur réussie.
Orientable jusqu’à 180°, sans outils, ses dimensions compactes de 13,8cm de large sur 7.5cm de haut, lui permettent de s’intégrer discrètement dans tous les configurations
Sa résistance mécanique aux chocs IK08, et son indice de protection IP65 sont des facteurs de durabilité pour l’éclairage des enseignes extérieurs.
De couleur de finition noire, avec une température de couleur en 4000K, il existe également en blanc, ainsi qu’en 3000K.