Aric - DIAM 029 - Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a-lpe LED 6W 3000K 500lm incl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070002611
Réf. Sonepar
00058000261
Réf. Fournisseur
0261
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5.7 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
500...500 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
76 mm
hauteur/profondeur
83 mm
longueur
141 mm
diamètre externe
56 mm
efficience du luminaire
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 0261
De la gamme de produit : Diam
Désignation technique:
- Spot pour rail 1 allumage 029 gu10, blanc, avec lampe led 6w 3000k 500 lumens 15000h fournie
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.