Aric - DINO - Encastré de mur extérieur LED - 0515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070005155
Réf. Sonepar
00058000515
Réf. Fournisseur
0515
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
0.23
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
78 mm
longueur:
170 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
158 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur LED