Aric - DL-ISO - Encastre IP20-65, recouvrable, blanc, LED integ. 8W 50 3000K 770lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 770 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506522
Réf. Sonepar
00058050652
Réf. Fournisseur
50652
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
8.1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
770 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
770...770 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
89 mm
diamètre externe
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50652
De la gamme de produit : Dl-iso
Désignation technique:
- Encastré ip20-65, autorisé volume 2, ø88mm, recouvrable avec tout type d'isolant en rouleau, blanc, led intégrée 8w 50° 3000k 770 lumens, variable par coupure de fin de phase
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée