Aric - Driver LED dimmable DALI, 29-48W 0,6-1,1A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 600...1100 mA
puissance de sortie - 29...48 W
adapté à un courant constant - Oui
boîtier - boîtier en plastique
longueur - 103 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070520306
Réf. Sonepar
00058052030
Réf. Fournisseur
52030
Réf. Commerciale
Aric
courant de sortie
600...1100 mA
puissance de sortie
29...48 W
adapté à un courant constant
Oui
boîtier
boîtier en plastique
longueur
103 mm
largeur
68 mm
hauteur
30 mm
Driver LED dimmable DALI, 29-48W 0,6-1,1A