Aric - ECARTEUR ISOLANT LED - Protection pour dalles LED et encastrés LED, type FLAT... - 3671


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
longueur - 450 mm
hauteur - 80 mm
diamètre - 640 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ECARTEUR ISOLAN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070036715
Réf. Sonepar
00058003671
Réf. Fournisseur
3671
Marque
Aric
largeur:
450 mm
longueur:
450 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
640 mm
Accessoire pour pose d’isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM… L’Ecarteur Isolant LED permet de séparer les encastrés de l’isolant rouleau en créant un espace d’aération thermique.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour pose d’isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM… L’Ecarteur Isolant LED permet de séparer les encastrés de l’isolant rouleau en créant un espace d’aération thermique.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour pose d’isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM… L’Ecarteur Isolant LED permet de séparer les encastrés de l’isolant rouleau en créant un espace d’aération thermique.