Aric - EF8 - Enc. IP65 IK07 LED 7W 3000-4000K (CCT) 490lm 50000h dimmable, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 490 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070110330
Réf. Sonepar
00058011033
Réf. Fournisseur
11033
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
490 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
490...490 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
62 mm
diamètre externe
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
70 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
EF8 - Enc. IP65 IK07 LED 7W 3000/4000K (CCT) 490lm 50000h dimmable, blanc. Compatible RE2020/BBC et Volume 1 des Salle de bain. Faible taux d'éblouissement UGR <19 et Flicker Free. Repiquable, montage rapide sans outil.
Les Atouts de l'article:
L’EF8 CCT est un spot LED à encastrer dimmable, avec un encombrement limité, facile à installer. Ce spot dimmable compatible (norme RE2020) pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d’éco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur en face avant. Sur l’EF8 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L’interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition aimantée.Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l’éclairage de salle de bain (compatible volume 1 avec driver déporté et 40cm de câble entre le spot et le driver), l’éclairage de cuisine, l’éclairage des toilettes (WC), l’éclairage de toutes pièces humides en général. Conçu pour une installation rapide et sans outils, l’EF8 CCT, spot LED dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d’encastrement standard (68mm) lui permettra de s’installer en lieu et place des boîtes DCL existantes, sans repercer.Avec une profondeur limitée de 62mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d’installations. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kits spot led en parallèle. Avec un angle de 40°, ce kit spot LED encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière très confortable avec un taux d’éblouissement inférieur à 19 (UGR<19), pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.Sa durée de vie de 50'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en font un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.Il est disponible avec 3 autres collerettes de finitions.
Les Atouts de la gamme:
Encastrement standard (68mm) pour boîte DCL, tout type de plafond, avec recouvrement de 90mm $$$ IP65, compatible Volume 1, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc) $$$ Dimmable, convient pour les variateurs $$$ Compatible norme RT2012, bâtiment BBC $$$ Recouvrable par tous types d’isolants $$$ Faisceau de 40° $$$ Durée de vie de 50'000 heures $$$ Alimentation déportée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils $$$ Technologie CCT ARIC : deux températures de couleur dans un seul produit avec commutation en face avant pour sélection de couleur possible après la pose. $$$ Collerette décorative Blanc extérieur / Blanc intérieur de finition aimantée $$$ Taux d’éblouissement optimisé avec UGR<19