Aric - ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste, tube S14d non fourni, en metal blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse fournie - Non
douille - S14d
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070512059
Réf. Sonepar
00058051205
Réf. Fournisseur
51205
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Non
douille
S14d
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
appareillage
non requis
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
2
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
ELASTO LED 2 - Applique murale minimaliste, tube S14d non fourni, en métal blanc