Aric - ELITE A5 - Encastre rond, basc., a-module LED 36 13W 3000K 1100lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501381
Réf. Sonepar
00058050138
Réf. Fournisseur
50138
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
14.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1100 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1100...1100 lm
puissance de lampe acceptée
13...13 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
83 mm
diamètre externe
105 mm
efficience du luminaire
84.62 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
La marque : Aric vous présente la référence : 50138
De la gamme de produit : Elite
Désignation technique:
- Encastré rond, basculant, avec module led 36° 13w 3000k 1100 lumens inclus
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée