Aric - ELITE S5 - Encastre carre, fixe, a-module LED 36 13W 3000K 1100lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501343
Réf. Sonepar
00058050134
Réf. Fournisseur
50134
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
14.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1100 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
13...13 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
79 mm
hauteur/profondeur
82 mm
longueur
79 mm
efficience du luminaire
84.62 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
La marque : Aric vous présente la référence : 50134
De la gamme de produit : Elite
Désignation technique:
- Encastré carré, fixe, avec module led 36° 13w 3000k 1100 lumens inclus
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée