Aric - ELMA - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 30°, LED intég. 10,5W 3000K 850lm - 50466


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 11.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070504665
Réf. Sonepar
00058050466
Réf. Fournisseur
50466
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
11.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
850...850 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.91
hauteur/profondeur:
116 mm
longueur:
116 mm
diamètre externe:
50 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
75.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Projecteur pour Rail 1 allumage 029 (adaptateur fourni et monté), corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, LED intégrée 10,5W 3000K 850 lumens, durée de vie 40000h.