Aric - ELMA - Proj. s-patere, blanc, angle 30, LED integ. 10,5W 3000K 850lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 850 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504672
Réf. Sonepar
00058050467
Réf. Fournisseur
50467
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
11.3 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
850 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
7.5...7.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.91
hauteur/profondeur
116 mm
longueur
116 mm
diamètre externe
50 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
75.2 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50467
De la gamme de produit : Elma
Désignation technique:
- Projecteur sur patère, corps aluminium blanc, réflecteur à facettes, faisceau 30°, led intégrée 10,5w 3000k 850 lumens, durée de vie 40000h.
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.