Aric - Fiche d'alimentation LED 5W pour gamme EYELEDS INDOOR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 5...5 W
longueur - 80 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070055204
Réf. Sonepar
00058005520
Réf. Fournisseur
5520
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie
220...240 V
puissance de sortie
5...5 W
longueur
80 mm
largeur
60 mm
hauteur
25 mm
Fiche d'Alimentation LED 5W pour gamme EYELEDS INDOOR, couleur : blanc