Aric - FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP20-65 recouvr., blanc, 13W 1130lm 3000-4000K(CCT)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 1130 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070514022
Réf. Sonepar
00058051402
Réf. Fournisseur
51402
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
1130 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1130...1130 lm
puissance de lampe acceptée
13...13 W
réglabilité
non ajustable
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.91
hauteur/profondeur
35 mm
diamètre externe
180 mm
efficience du luminaire
87 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Downlight IP20/65, Ø180mm, corps blanc, recouvrable tous isolants et adapté RE2020, LED 110° 13W 35000h, 1130 lm, température de couleur réglable par inter à l'arrière du spot (CCT 3000K / 4000K), détecteur de mouvement intégré
Les Atouts de l'article:
Le downlight FLAT ISO CCT 13W Sensor, 1130 lumens, est la première puissance, et la première dimension d’encastré de la gamme FLAT ISO CCT SENSOR de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton « CCT » après la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d’éclairement (10 secondes, 3 minutes, 10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.
Cette version 13W, est également disponible en finition noire. Une puissance complémentaire existe dans la gamme FLAT ISO CCT SENSOR en 20W, également en 8W, 13W et 20W sans sensor, en Noir et Blanc.