Aric - FLEXO 300 24V 90W-4000K 5M - 55356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070553564
Réf. Sonepar
00058055356
Réf. Fournisseur
55356
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
puissance du système:
90 W





