Aric - FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 4000K 5m - 55196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXO 60 HR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070551966
Réf. Sonepar
00058055196
Réf. Fournisseur
55196
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h