Aric - FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 RGB 2,5m - 55193


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - RGB
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXO 60 HR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070551935
Réf. Sonepar
00058055193
Réf. Fournisseur
55193
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h