Aric - FLEXO-Ruban n-protg. IP20 24V 4,6W-m 60 LED-m 3000K 350 lm-m, lg 2,5m,alim.incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
longueur - 2500 mm
flux lumineux par mètre - 875 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070552390
Réf. Sonepar
00058055239
Réf. Fournisseur
55239
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe par mètre
4.6 W
longueur
2500 mm
flux lumineux par mètre
875 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
puissance de la lampe par pied
11.5 W
type de tension
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
facteur de puissance (cos phi)
0.5
largeur
8 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
auto-adhésif
Oui
Ruban non protégé IP20 24V 4,6W-m 60 LED-m 3000K 350 lumens-m, longueur : 2,5m, Alimentation fournie