Aric - GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., blanc, a-lpe halog. 50W 300lm incl

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 2650...2650 K

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 3000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070004943

Réf. Sonepar

00058000494

Réf. Fournisseur

0494

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

50 W

température de couleur

2650...2650 K

flux lumineux utile

300 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

3000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

50...50 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

facteur de puissance (cos phi)

1

hauteur/profondeur

95 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

95 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

6 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

La marque : Aric vous présente la référence : 0494

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, blanc, avec lampe halogène 50w 300 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2650 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud, pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée