Aric - GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., nickel, a-lpe LED 10W 4000K 750lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070510390

Réf. Sonepar

00058051039

Réf. Fournisseur

51039

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

9.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

750 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

nickel

puissance de lampe acceptée

10...10 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

réflecteur

ultra brillant

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.56

hauteur/profondeur

120 mm

diamètre externe

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

78.95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

18

La marque : Aric vous présente la référence : 51039

De la gamme de produit : Galaxy

Désignation technique:

  • Encastré gu10, rond, basculant, nickel, avec lampe led 10w 4000k 750 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée