Aric - GRANT - Applique Mur, blanc, LED intég. 15W 3000K 700lm, dimmable - 50554

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 15.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505549

Réf. Sonepar

00058050554

Réf. Fournisseur

50554

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

15.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

46.05 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

69...69 mA

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

290 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale, face en aluminium blanc, LED intégrée 15W 3000K 700 lumens, variable

Les Atouts de l'article:

Applique murale, face en aluminium blanc, LED intégrée 15W 3000K 700 lumens, variable