Aric - H2O 24W IP44 A-INTER A-LP VP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 24000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070018438
Réf. Sonepar
00058001843
Réf. Fournisseur
1843
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1750 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
24000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
611 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.62
largeur
88 mm
hauteur/profondeur
51 mm
Réglette IP44 autorisée Volume 2, blanc, avec tube T5 fluo 24W-830 1750 lumens inclus, diffuseur opale, avec interrupteur