Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Aric - HALOLED 01 1149MM 13W-4000K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070530664

Réf. Sonepar

00058053066

Réf. Fournisseur

53066

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

1400 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1149 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.55

largeur

27 mm

hauteur/profondeur

37 mm

raccordement électrique avec fiche

Non

Réglette LED plastique avec interrupteur, IP20, LED intégrée 13W 4000K, flux sortant 1400 lumens, longueur 1149mm.