Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Aric - HALOLITE T5 13W-4000K VP

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070032328

Réf. Sonepar

00058003232

Réf. Fournisseur

3232

Réf. Commerciale

Aric

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

540 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

ballast électronique

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.53

largeur

28 mm

hauteur/profondeur

43 mm

raccordement électrique avec fiche

Oui

Réglette fluo (T5)