Aric - HALOLITE T5 13W-6500K VP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070013525
Réf. Sonepar
00058001352
Réf. Fournisseur
1352
Réf. Commerciale
Aric
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
540 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.53
largeur
28 mm
hauteur/profondeur
43 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
Réglette fluo (T5)