Aric - HIGH BAY DIM - Suspension indus. LED 60 200W 4000K IP65 IK08 26000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 26000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficience du luminaire - 131 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070508892
Réf. Sonepar
00058050889
Réf. Fournisseur
50889
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
26000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
efficience du luminaire
131 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
850...850 mA
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.97
hauteur/profondeur
194 mm
Suspension industrielle en aluminium noir, LED 60° 200W 4000K 26000 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68