Aric - IKAR 01 - Proj. s-patere, noir, angle 36, LED integ. 40W 4000K 4000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503651
Réf. Sonepar
00058050365
Réf. Fournisseur
50365
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
45.6 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
40...40 W
adapté à un montage sur rail
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
164 mm
longueur
265 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
87.72 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Projecteur LED sur patère ø98, noir, faisceau 36°, LED intégrée non démontable 40W 4000K 4000 lumens
Les Atouts de l'article:
Le projecteur IKAR dans sa version Patère est remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants et le soin apporté à son assemblage font de lui un produit robuste, reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facettes 36° lui permet une diffusion intensive. Il conviendra bien en éclairage d’accentuation ou pour des mises en lumière spécifiques.Avec une température de couleur de 4000K, blanc naturel, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 90, il favorisera un rendu fidèle des produits mis en avant, ou simplement un éclairage d’ambiance naturel agréable.Son design consensuel et compact facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 360°, et une orientation verticale jusqu’à 270°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect complet des règlementations en vigueurs comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.
Les Atouts de la gamme:
Projecteur sur rail Made in France$$$IRC>90, SDCM<3$$$Flicker Free$$$Facteur de puissance 0.95, Taux de distorsion harmonique <15%$$$100lm/W$$$Angle de diffusion de 36°, autres options possibles$$$Température de couleur : 4000K$$$Couleur de finition : Noir RAL 9011, Mat 30%$$$Orientation possible sur 360° horizontal et 270° vertical$$$Driver déporté