Aric - JAKBEL - Ruban incandescent souple protege - 1057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
puissance de la lampe par mètre - 28 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 8.5 mm
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070010579
Réf. Sonepar
00058001057
Réf. Fournisseur
1057
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP55
puissance de la lampe par mètre:
28 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
8.5 mm
source lumineuse:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
hauteur/profondeur:
12.5 mm