Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aric - JAKLED 65 RGB - Ruban LED souple protege IP65 (sur mesure)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 17.2 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de tension - DC

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • facteur de puissance (cos phi) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070010531

Réf. Sonepar

00058001053

Réf. Fournisseur

1053

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe par mètre

17.2 W

indice de protection (IP)

IP65

type de tension

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

facteur de puissance (cos phi)

1

largeur

15.4 mm

hauteur/profondeur

10.4 mm

Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)