fin de vie

Aric - JAKLED 65 - Ruban LED souple protege IP65 (sur mesure)

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de tension - DC

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070010258

Réf. Sonepar

00058001025

Réf. Fournisseur

1025

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe par mètre

18 W

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

type de tension

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

facteur de puissance (cos phi)

1

largeur

15.4 mm

hauteur/profondeur

10.4 mm

Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)