fin de vie

Aric - JAKLED 65 - Ruban LED souple protege IP65 (sur mesure) - 1040

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de tension - DC

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070010401

Réf. Sonepar

00058001040

Réf. Fournisseur

1040

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

6400...6400 K

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

15.4 mm

hauteur/profondeur:

10.4 mm

Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)