Aric - K8 - Encastré, basc. 20°, nickel, LED intég. 8W 4000K 730lm, UGR <22, dimmable - 50537

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 730 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505372

Réf. Sonepar

00058050537

Réf. Fournisseur

50537

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

730 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

flux lumineux:

730...730 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.92

hauteur/profondeur:

58 mm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

97.33 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

Encastré Ø80mm, basculant à 20°, nickel, LED intégrée 8W 45° 4000K 730 lumens, UGR <22, variable par coupure de phase, 25000H

Les Atouts de l'article:

Encastré faible profondeur - UGR adapté aux espaces de repos, d’accueil, cantines - Dimmable - Contrôle précis du flux (optique 45°) - Collerette deux finitions