Aric - KELY 01 BLC GU10 A-LED 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.6 W
flux lumineux utile - 680 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070044703
Réf. Sonepar
00058004470
Réf. Fournisseur
4470
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.6 W
flux lumineux utile
680 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
avec détecteur de mouvement
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1