Aric - KIT QUADRA DUO -Downlight orient.blanc, 2 mod. LED 34W 3000K 40° 3300lm incl - 50474

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

6600 lm
Voir les options disponibles3300 lm
Voir les options disponibles3400 lm
Voir les options disponibles6800 lm

puissance du système:

74 W
Voir les options disponibles37 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6600 lm

  • puissance du système - 74 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070504740

Réf. Sonepar

00058050474

Réf. Fournisseur

50474

Marque

Aric

flux lumineux utile:

6600 lm

puissance du système:

74 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

flux lumineux:

6600...6600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

315 mm

efficacité lumineuse:

89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, blanc avec 2 modules LED 34W 3000K 40° 3300 lumens inclus

Les Atouts de l'article:

Downlight cardanique, rectangulaire, orientable, blanc avec 2 modules LED 34W 3000K 40° 3300 lumens inclus