Aric - KIWI PIQUET A-LPE LED 7W-3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 680 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070031543
Réf. Sonepar
00058003154
Réf. Fournisseur
3154
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
680 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
flux lumineux
680...680 lm
puissance de lampe acceptée
6.6...6.6 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
135 mm
longueur
22 mm
diamètre externe
65 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
103.03 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
KIWI PIQUET A/LPE LED 7W/3000K
Les Atouts de l'article:
Projecteur sur piquet KIWI avec Lampe GU10 7W • Matière principale : Aluminium, diffuseur verre • Coloris : Gris anthracite • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 7W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 680lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 25'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK04 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (H/P) : (220mm / 135mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3154 / EAN 3170070031543 Le projecteur sur piquet KIWI est fourni avec une lampe GU10 3000K Blanc Chaud, de forte intensité, à 680lm. Il est également fourni avec un piquet et un précâblage H05RNF 3G1² d’une longueur de 1 m. Il s’installera facilement pour l’éclairage des massifs végétaux, aux abords des terrasses ou jardinières, que ce soit en utilisation tertiaire, commerciale ou résidentielle.
Les Atouts de la gamme:
Eclairage orientable à 180°$$$Projecteur avec culot GU10, lampe remplaçable$$$ Fournis avec piquet et câble