Aric - Lampe fluocompacte G24Q-1 - D-E - culot 4 broches - 2680


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G24q-1
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070026808
Réf. Sonepar
00058002680
Réf. Fournisseur
2680
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G24q-1
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
35 mm
longueur totale:
131 mm
classe d’efficience énergétique:
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh