Aric - Lampe halogene G9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 235 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070025559
Réf. Sonepar
00058002555
Réf. Fournisseur
2555
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
autre
flux lumineux de la source
235 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
diamètre
14 mm
longueur totale
43 mm
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
Lampe halogène G9