Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aric - Lampe reflecteur D80 E27 LED 8W 2700K 730lm, Cl.energ.A+, 35000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A+

  • diamètre - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070029885

Réf. Sonepar

00058002988

Réf. Fournisseur

2988

Réf. Commerciale

Aric

Culot

E27

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

80 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.54

efficacité lumineuse de la lampe

89.02 lm/W

intensité lumineuse

196 cd

finition verre/couvercle

opale

couleur

blanc

longueur

116 mm

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

35000 h

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Lampe réflecteur Ø80 E27 LED 8W 2700K 730 lumens, Cl.Energ = A+, 35000H