Aric - Lampe spherique E14 Filament LED 4W 2700K 450lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E14
flux lumineux - 450...450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070028949
Réf. Sonepar
00058002894
Réf. Fournisseur
2894
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E14
flux lumineux
450...450 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
45 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.44
flux lumineux effectif selon IEC 62612
450 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
angle de rayonnement
320...320 °
longueur
78 mm
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
Lampe sphérique E14 Filament LED 4W 2700K 450 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H