Aric - Lampe standard A60 LED E27 9W 4000K 806lm, Cl.energ.F, 15000H, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070200376
Réf. Sonepar
00058020037
Réf. Fournisseur
20037
Réf. Commerciale
Aric
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
92 lm/W
angle de rayonnement
220...220 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de cycles min.
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Lampe standard A60 LED E27 9W 4000K 806lm, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000H, dimmable