Aric - LEDIUM 10 - Downlight IP20-44, rond, fixe, 110, LED integ. 10W 3000K 750lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 750 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504542
Réf. Sonepar
00058050454
Réf. Fournisseur
50454
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
750 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
750...750 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
réglabilité
non ajustable
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
facteur de puissance (cos phi)
0.54
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
120 mm
efficience du luminaire
70.75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
La marque : Aric vous présente la référence : 50454
De la gamme de produit : Ledium
Désignation technique:
- Downlight ip20-44, rond, fixe, 110°, led intégrée 10w 3000k 750 lumens
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée