Aric - LEDY CHANTIER 4000K 20M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
type de tension - AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070552963
Réf. Sonepar
00058055296
Réf. Fournisseur
55296
Réf. Commerciale
Aric
longueur
200 mm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
type de tension
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
1.13 mm