Aric - LENA - Borne Ext. IP41 IK08, blanc, E27 40W max., lampe non incl., haut. 24cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP41
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur/profondeur - 234 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070017233
Réf. Sonepar
00058001723
Réf. Fournisseur
1723
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
234 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
diamètre
200 mm
Borne Extérieure IP41 IK08, blanc, E27 40W max., lampe non fournie, hauteur 24cm