Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Aric - LISERAI 230V - Barrette - Profile incandescent

Aric - LISERAI 230V - Barrette - Profile incandescent

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 38 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070014058

Réf. Sonepar

00058001405

Réf. Fournisseur

1405

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

11 W

flux lumineux utile

38 lm

indice de protection (IP)

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

II

source lumineuse

autre

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

avec détecteur de mouvement

Non

efficience du luminaire

3.45 lm/W

couleur de la lumière

blanc

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

10 mm

longueur

400 mm

diamètre externe

400 mm

Barrette - Profilé incandescent