Aric - LORA R3 A-LPES G4 3X20W VP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070019978
Réf. Sonepar
00058001997
Réf. Fournisseur
1997
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2800...2800 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
825 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
70 mm
hauteur/profondeur
25 mm
raccordement électrique avec fiche
Oui
Réglette halogène