Aric - LPE LED GU4 MR11 4,4W-2700K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.4...4.4 W

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 430...430 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070201076

Réf. Sonepar

00058020107

Réf. Fournisseur

20107

Réf. Commerciale

Aric

puissance de la lampe

4.4...4.4 W

Culot

GU4

flux lumineux

430...430 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

35 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

12...12 V

facteur de puissance (cos phi)

1

flux lumineux effectif selon IEC 62612

345 lm

efficacité lumineuse de la lampe

97.73 lm/W

intensité lumineuse

534 cd

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

38 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

MR11

nombre de cycles min.

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

LPE LED GU4 MR11 4,4W/2700K

Les Atouts de l'article:

Lampe Réflecteur LED MR11 culot à baïonnette GU4 4,4W 400lm • Matière principale : Verre • Finition : Dichroïque • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 4.4W • Température de couleur?: 2700K • Flux lumineux total?: 400lm • Flux lumineux dans le cône à 36°?: 345lm • Dimmable • IRC > 80 • Durée de vie?: 25'000 heures • Tension de connexion : 12V • Dimensions (D/H) : (35mm / 38mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 20107 / EAN 3170070201076 Lampe Réflecteur LED MR11, culot à baïonnette GU4 4,4W 400lm, 100% rétrofits, pour remplacer directement lampes halogènes 12V, avec d’importantes économies d’énergie grâce à sa technologie LED.Son format MR11, avec 35mm de diamètre et seulement 38mm de hauteur, permet de s’installer dans la plupart des luminaires existants.Parfaitement adapté à de nombreux domaines d’application tertiaires, comme les commerces, les bureaux, et tout le secteur résidentiel. Utilisation possible en extérieur dans les luminaires avec indice de protection IP65.

Les Atouts de la gamme:

Forme classique spot MR11 GU4 $$$ Remplace directement les lampes halogènes, 12V $$$ Angle de diffusion 36° $$$ Durée de vie de 25’000 heures $$$ Sans scintillement, sans UV, sans IR dans le faisceau lumineux $$$ Allumage instantané